TURCK BANNER SRL - TUK3076327 M18TIP14Q

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di collegamento elettrico - Altri
Grado di protezione (IP) - IP67
Massima temperatura di esercizio - 70 °C
Tensione nominale di comando Us DC - 12...30 V
Confezione
1 PZ
EAN
0662488763275
Codice prodotto
TUK3076327
Cod. produttore
3076327
Produttore
TUK
Tipo di collegamento elettrico:
Altri
Grado di protezione (IP):
IP67
Massima temperatura di esercizio:
70 °C
Tensione nominale di comando Us DC:
12...30 V
M18TIP14Q: Serie M18T, sensore di temperatura, lente in germanio 14, 1, uscita, analogica 4-20 mA, allarme PNP, QD integrale M12 a 5 pin