Startseite

TURCK BANNER SRL - TUK3075431 EA5E1500Q

KopierenKopieren
TURCK BANNER SRL - TUK3075431 EA5E1500Q

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Länge des Sensors - 45.2 mm

  • Schutzfeldhöhe - 1500 mm

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Steckverbinder M12

  • Höhe des Sensors - 1578 mm

  • Ausblendung möglich - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

0662488754310

Artikelnummer

TUK3075431

Herstellernummer

3075431

Hersteller

TUK

Länge des Sensors:

45.2 mm

Schutzfeldhöhe:

1500 mm

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Steckverbinder M12

Höhe des Sensors:

1578 mm

Ausblendung möglich:

ja

Auflösung des Lichtvorhangs:

5 mm

Breite des Sensors:

36 mm

Lieferumfang des Einwegsystems:

Sender

Umgebungstemperatur:

-40...70 °C

Geeignet für Sicherheitsfunktionen:

nein

EA5E1500Q EZ-ARRAY 5 mm OPTICAL SPACING x 1500 mm EMITTER