TURCK BANNER SRL - TUK3075431 EA5E1500Q


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Lunghezza del sensore - 45.2 mm
Altezza del campo protetto - 1500 mm
Tipo di collegamento elettrico - Connettore M12
Altezza del sensore - 1578 mm
Soppressione del raggio possibile - sì
Confezione
1 PZ
EAN
0662488754310
Codice prodotto
TUK3075431
Cod. produttore
3075431
Produttore
TUK
Lunghezza del sensore:
45.2 mm
Altezza del campo protetto:
1500 mm
Tipo di collegamento elettrico:
Connettore M12
Altezza del sensore:
1578 mm
Soppressione del raggio possibile:
sì
Risoluzione della barriera fotoelettrica:
5 mm
Larghezza del sensore:
36 mm
Parti fornite:
Trasmettitore
Temperatura ambiente:
-40...70 °C
Adatto per funzioni di sicurezza:
no