TURCK BANNER SRL - TUK3075430 EA5E1200Q

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Länge des Sensors - 45.2 mm
Schutzfeldhöhe - 1200 mm
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Steckverbinder M12
Höhe des Sensors - 1278 mm
Ausblendung möglich - ja
Packung
1 ST
EAN
0662488754303
Artikelnummer
TUK3075430
Herstellernummer
3075430
Hersteller
TUK
Länge des Sensors:
45.2 mm
Schutzfeldhöhe:
1200 mm
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Steckverbinder M12
Höhe des Sensors:
1278 mm
Ausblendung möglich:
ja
Auflösung des Lichtvorhangs:
5 mm
Breite des Sensors:
36 mm
Lieferumfang des Einwegsystems:
Sender
Umgebungstemperatur:
-40...70 °C
Geeignet für Sicherheitsfunktionen:
nein