TURCK BANNER SRL - TUK3075430 EA5E1200Q


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Lunghezza del sensore - 45.2 mm
Altezza del campo protetto - 1200 mm
Tipo di collegamento elettrico - Connettore M12
Altezza del sensore - 1278 mm
Soppressione del raggio possibile - sì
Confezione
1 PZ
EAN
0662488754303
Codice prodotto
TUK3075430
Cod. produttore
3075430
Produttore
TUK
Lunghezza del sensore:
45.2 mm
Altezza del campo protetto:
1200 mm
Tipo di collegamento elettrico:
Connettore M12
Altezza del sensore:
1278 mm
Soppressione del raggio possibile:
sì
Risoluzione della barriera fotoelettrica:
5 mm
Larghezza del sensore:
36 mm
Parti fornite:
Trasmettitore
Temperatura ambiente:
-40...70 °C
Adatto per funzioni di sicurezza:
no