TURCK BANNER SRL - TUK3075426 EA5E600Q

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Länge des Sensors - 45.2 mm
Schutzart (IP) - IP65
Schutzfeldhöhe - 600 mm
Spannungsart - DC
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Steckverbinder M12
Packung
1 ST
EAN
0662488754266
Artikelnummer
TUK3075426
Herstellernummer
3075426
Hersteller
TUK
Länge des Sensors:
45.2 mm
Schutzart (IP):
IP65
Schutzfeldhöhe:
600 mm
Spannungsart:
DC
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Steckverbinder M12
Höhe des Sensors:
678 mm
Reichweite des Schutzfeldes:
4 m
Ausblendung möglich:
ja
Auflösung des Lichtvorhangs:
5 mm
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC:
12...30 V
Breite des Sensors:
36 mm
Explosionsschutz-Kategorie für Staub:
ohne
Lieferumfang des Einwegsystems:
Sender
Umgebungstemperatur:
-40...70 °C
Geeignet für Sicherheitsfunktionen:
nein
Schutzart (NEMA):
4X


