pagina iniziale

TURCK BANNER SRL - TUK3075426 EA5E600Q

TURCK BANNER SRL
copiacopia
TURCK BANNER SRL - TUK3075426 EA5E600Q

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Lunghezza del sensore - 45.2 mm

  • Grado di protezione (IP) - IP65

  • Altezza del campo protetto - 600 mm

  • Tipo di tensione - DC

  • Tipo di collegamento elettrico - Connettore M12

Confezione

  • 1 PZ

EAN

0662488754266

Codice prodotto

TUK3075426

Cod. produttore

3075426

Produttore

TUK

Lunghezza del sensore:

45.2 mm

Grado di protezione (IP):

IP65

Altezza del campo protetto:

600 mm

Tipo di tensione:

DC

Tipo di collegamento elettrico:

Connettore M12

Altezza del sensore:

678 mm

Portata / Raggio d'azione dell'area di protezione:

4 m

Soppressione del raggio possibile:

Risoluzione della barriera fotoelettrica:

5 mm

Tensione nominale di comando Us DC:

12...30 V

Larghezza del sensore:

36 mm

Categoria ATEX atmosfera polvere:

Nessuno

Parti fornite:

Trasmettitore

Temperatura ambiente:

-40...70 °C

Adatto per funzioni di sicurezza:

no

Tipo di protezione (NEMA):

4X

EA5E600Q: Emettitore EA5E600Q A-GAGE EZ-ARRAY, Portata, 4 m, Ingresso, 12-30 V cc, QD M12 a 8 pin