Startseite

TURCK BANNER SRL - TUK3075091 MMD-TA-12B

KopierenKopieren
TURCK BANNER SRL - TUK3075091 MMD-TA-12B

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Versorgungsspannung bei DC - 20.4...28.2 V

  • Spannungsart der Betriebsspannung - DC

  • Betriebsspannung bei DC - 20.4...28.2 V

Packung

  • 1 ST

EAN

0662488750916

Artikelnummer

TUK3075091

Herstellernummer

3075091

Hersteller

TUK

Versorgungsspannung bei DC:

20.4...28.2 V

Spannungsart der Betriebsspannung:

DC

Betriebsspannung bei DC:

20.4...28.2 V

MMD-TA-12B: Modulo di disattivazione relè di sicurezza, Tensione di alimentazione, 24 V CA/CC, Ingresso di sicurezza disattivabile, 1 doppio canale, Ingresso di sicurezza non disattivabile, 1 doppio canale, Uscita di sicurezza, 2 PNP, 500 mA, Uscita ausiliaria, 1 PNP, 250 mA (segue OSSD), Morsettiera, rimovibile, Larghezza, 67,5 mm, Circuito di autocontrollo, reset automatico/manuale, EDM, disattivazione