TURCK BANNER SRL - TUK3075091 MMD-TA-12B

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione di alimentazione in corrente continua (DC) - 20.4...28.2 V
Tipo di tensione di esercizio - DC
Tensione di alimentazione DC - 20.4...28.2 V
Confezione
1 PZ
EAN
0662488750916
Codice prodotto
TUK3075091
Cod. produttore
3075091
Produttore
TUK
Tensione di alimentazione in corrente continua (DC):
20.4...28.2 V
Tipo di tensione di esercizio:
DC
Tensione di alimentazione DC:
20.4...28.2 V
MMD-TA-12B: Modulo di disattivazione relè di sicurezza, Tensione di alimentazione, 24 V CA/CC, Ingresso di sicurezza disattivabile, 1 doppio canale, Ingresso di sicurezza non disattivabile, 1 doppio canale, Uscita di sicurezza, 2 PNP, 500 mA, Uscita ausiliaria, 1 PNP, 250 mA (segue OSSD), Morsettiera, rimovibile, Larghezza, 67,5 mm, Circuito di autocontrollo, reset automatico/manuale, EDM, disattivazione


