TURCK BANNER SRL - TUK3075090 MMD-TA-11B

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Versorgungsspannung bei DC - 20.4...28.2 V
Spannungsart der Betriebsspannung - DC
Betriebsspannung bei DC - 20.4...28.2 V
Packung
1 ST
EAN
0662488750909
Artikelnummer
TUK3075090
Herstellernummer
3075090
Hersteller
TUK
Versorgungsspannung bei DC:
20.4...28.2 V
Spannungsart der Betriebsspannung:
DC
Betriebsspannung bei DC:
20.4...28.2 V
MMD-TA-11B: Modulo di disattivazione relè di sicurezza, Tensione di alimentazione, 24 V CA/CC, Ingresso di sicurezza disattivabile, 1 doppio canale, Ingresso di sicurezza non disattivabile, 1 doppio canale, Uscita di sicurezza, 2 NO, 6 A, Uscita ausiliaria, 1 NC, 0,25 A, Morsettiera, rimovibile, Larghezza, 67,5 mm, Circuito autocontrollato, reset automatico/manuale, EDM, disattivazione


