pagina iniziale

TURCK BANNER SRL - TUK3075090 MMD-TA-11B

TURCK BANNER SRL
copiacopia
TURCK BANNER SRL - TUK3075090 MMD-TA-11B

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione di alimentazione in corrente continua (DC) - 20.4...28.2 V

  • Tipo di tensione di esercizio - DC

  • Tensione di alimentazione DC - 20.4...28.2 V

Confezione

  • 1 PZ

EAN

0662488750909

Codice prodotto

TUK3075090

Cod. produttore

3075090

Produttore

TUK

Tensione di alimentazione in corrente continua (DC):

20.4...28.2 V

Tipo di tensione di esercizio:

DC

Tensione di alimentazione DC:

20.4...28.2 V

MMD-TA-11B: Modulo di disattivazione relè di sicurezza, Tensione di alimentazione, 24 V CA/CC, Ingresso di sicurezza disattivabile, 1 doppio canale, Ingresso di sicurezza non disattivabile, 1 doppio canale, Uscita di sicurezza, 2 NO, 6 A, Uscita ausiliaria, 1 NC, 0,25 A, Morsettiera, rimovibile, Larghezza, 67,5 mm, Circuito autocontrollato, reset automatico/manuale, EDM, disattivazione