Startseite

TURCK BANNER SRL - TUK3075040 R58ECRGB1Q

KopierenKopieren
TURCK BANNER SRL - TUK3075040 R58ECRGB1Q

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC - 10...30 V

  • Spannungsart - DC

  • Einstellverfahren - Teach-In

  • Werkstoff des Kabelmantels - Polyvinylchlorid (PVC)

  • Breite des Sensors - 30 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

0662488750404

Artikelnummer

TUK3075040

Herstellernummer

3075040

Hersteller

TUK

Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC:

10...30 V

Spannungsart:

DC

Einstellverfahren:

Teach-In

Werkstoff des Kabelmantels:

Polyvinylchlorid (PVC)

Breite des Sensors:

30 mm

Höhe des Sensors:

58.9 mm

Länge des Sensors:

85.1 mm

Umgebungstemperatur:

-10...50 °C

Schutzart (IP):

IP67

R58ECRGB1Q: Sensore di registro R58 EXPERT, Ingresso, 10-30 V cc, Uscita, bipolare, 1 NPN, 1 PNP, Fascio di rilevamento parallelo, QD a spirale M12 a 5 pin da 150 mm (6 pollici)