pagina iniziale

TURCK BANNER SRL - TUK3075040 R58ECRGB1Q

TURCK BANNER SRL
copiacopia
TURCK BANNER SRL - TUK3075040 R58ECRGB1Q

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione nominale di comando Us DC - 10...30 V

  • Tipo di tensione - DC

  • Procedura di impostazione - Teach-in (autoapprendimento)

  • Materiale della guaina del cavo - PVC (Polivinilcloruro)

  • Larghezza del sensore - 30 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

0662488750404

Codice prodotto

TUK3075040

Cod. produttore

3075040

Produttore

TUK

Tensione nominale di comando Us DC:

10...30 V

Tipo di tensione:

DC

Procedura di impostazione:

Teach-in (autoapprendimento)

Materiale della guaina del cavo:

PVC (Polivinilcloruro)

Larghezza del sensore:

30 mm

Altezza del sensore:

58.9 mm

Lunghezza del sensore:

85.1 mm

Temperatura ambiente:

-10...50 °C

Grado di protezione (IP):

IP67

R58ECRGB1Q: Sensore di registro R58 EXPERT, Ingresso, 10-30 V cc, Uscita, bipolare, 1 NPN, 1 PNP, Fascio di rilevamento parallelo, QD a spirale M12 a 5 pin da 150 mm (6 pollici)