Startseite

TURCK BANNER SRL - TUK3074921 M18TUP14

KopierenKopieren
TURCK BANNER SRL - TUK3074921 M18TUP14

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - sonstige

  • Schutzart (IP) - IP67

  • Max. Betriebstemperatur - 70 °C

  • Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC - 12...30 V

Packung

  • 1 ST

EAN

0662488749217

Artikelnummer

TUK3074921

Herstellernummer

3074921

Hersteller

TUK

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

sonstige

Schutzart (IP):

IP67

Max. Betriebstemperatur:

70 °C

Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC:

12...30 V

M18TUP14: Serie M18T, sensore di temperatura, lente in germanio 14, 1, uscita, analogica 0-10 V, allarme PNP, cavo da 2 m (6,5 piedi)