pagina iniziale

TURCK BANNER SRL - TUK3074921 M18TUP14

TURCK BANNER SRL
copiacopia
TURCK BANNER SRL - TUK3074921 M18TUP14

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di collegamento elettrico - Altri

  • Grado di protezione (IP) - IP67

  • Massima temperatura di esercizio - 70 °C

  • Tensione nominale di comando Us DC - 12...30 V

Confezione

  • 1 PZ

EAN

0662488749217

Codice prodotto

TUK3074921

Cod. produttore

3074921

Produttore

TUK

Tipo di collegamento elettrico:

Altri

Grado di protezione (IP):

IP67

Massima temperatura di esercizio:

70 °C

Tensione nominale di comando Us DC:

12...30 V

M18TUP14: Serie M18T, sensore di temperatura, lente in germanio 14, 1, uscita, analogica 0-10 V, allarme PNP, cavo da 2 m (6,5 piedi)