Startseite

TURCK BANNER SRL - TUK3074733 QS186LE2Q8

KopierenKopieren
TURCK BANNER SRL - TUK3074733 QS186LE2Q8

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungsschaltabstand - 15000 mm

  • Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC - 10...30 V

  • Schutzart (IP) - IP67

  • Max. Schaltabstand - 30000 mm

  • Lieferumfang des Einwegsystems - Sender

Packung

  • 1 ST

EAN

0662488747336

Artikelnummer

TUK3074733

Herstellernummer

3074733

Hersteller

TUK

Bemessungsschaltabstand:

15000 mm

Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC:

10...30 V

Schutzart (IP):

IP67

Max. Schaltabstand:

30000 mm

Lieferumfang des Einwegsystems:

Sender

Gehäusebauform:

Quader

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Steckverbinder M12

Einstellverfahren:

sonstige

Umgebungstemperatur:

-10...50 °C

Geeignet für Sicherheitsfunktionen:

nein

Lichtart:

Infrarotlicht

Werkstoff der optischen Fläche:

Glas

Laserschutzklasse:

Klasse 2

Explosionsschutz-Kategorie für Staub:

ohne

Breite des Sensors:

15 mm

Durchmesser des Sensors:

18 mm

Höhe des Sensors:

49.5 mm

Länge des Sensors:

31.1 mm

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Min. Reflektorabstand:

0 mm

Spannungsart:

DC

Wellenlänge des Sensors:

650 nm

Werkstoff des Kabelmantels:

sonstige

Schutzart (NEMA):

4X

QS186LE2Q8: Serie WORLD-BEAM QS18, Laser Classe 2, Punto piccolo, Portata, 30 m, Ingresso, 10-30 V CC, Uscita, Non applicabile, QD M12 a 4 pin