pagina iniziale

TURCK BANNER SRL - TUK3074733 QS186LE2Q8

TURCK BANNER SRL
copiacopia
TURCK BANNER SRL - TUK3074733 QS186LE2Q8

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Campo di rilevamento nominale - 15000 mm

  • Grado di protezione (IP) - IP67

  • Max. Campo di rilevamento - 15000 mm

  • Parti fornite - Trasmettitore

  • Tipo di custodia - Parallelepipedo

Confezione

  • 1 PZ

EAN

0662488747336

Codice prodotto

TUK3074733

Cod. produttore

3074733

Produttore

TUK

Campo di rilevamento nominale:

15000 mm

Grado di protezione (IP):

IP67

Max. Campo di rilevamento:

15000 mm

Parti fornite:

Trasmettitore

Tipo di custodia:

Parallelepipedo

Tipo di collegamento elettrico:

Connettore M12

Procedura di impostazione:

Altri

Temperatura ambiente:

-10...50 °C

Adatto per funzioni di sicurezza:

no

Tipo di luce:

Luce infrarossa

Materiale della superficie ottica:

Plastica

Classe di protezione del laser:

Classe 2

Larghezza del sensore:

15 mm

Diametro del sensore:

18 mm

Altezza del sensore:

35 mm

Lunghezza del sensore:

31 mm

Materiale (del corpo):

Plastica

Min. distanza del riflettore:

0 mm

Lunghezza d'onda del sensore:

650 nm

Materiale della guaina del cavo:

PVC (Polivinilcloruro)

Serie WORLD-BEAM QS18: Laser Classe 2; Punto piccolo; Portata: 30 m; Ingresso: 10-30 V CC; Uscita: Non applicabile; QD M12 a 4 pin