Startseite

TURCK BANNER SRL - TUK3074039 M18GRYPQ

KopierenKopieren
TURCK BANNER SRL - TUK3074039 M18GRYPQ

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Kalottenfarbe - grün

  • Art des optischen Signals - Dauerlicht

  • Schutzart (IP) - IP67

  • Stromaufnahme - 25 A

  • Leuchtmittel - LED

Packung

  • 1 ST

EAN

0662488740399

Artikelnummer

TUK3074039

Herstellernummer

3074039

Hersteller

TUK

Kalottenfarbe:

grün

Art des optischen Signals:

Dauerlicht

Schutzart (IP):

IP67

Stromaufnahme:

25 A

Leuchtmittel:

LED

M18GRYPQ: EZ-LIGHT, alloggiamento in ottone nichelato con filettatura M18x1, 3 colori per uso generale, luce verde, rossa e gialla, display fisso, PNP (approvvigionamento), incapsulato IP67, QD integrato M12