pagina iniziale

TURCK BANNER SRL - TUK3074039 M18GRYPQ

TURCK BANNER SRL
copiacopia
TURCK BANNER SRL - TUK3074039 M18GRYPQ

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Colore della calotta - Verde

  • Tipo di segnale ottico - Luce continua

  • Grado di protezione (IP) - IP67

  • Corrente assorbita - 25 A

  • Lampada - LED

Confezione

  • 1 PZ

EAN

0662488740399

Codice prodotto

TUK3074039

Cod. produttore

3074039

Produttore

TUK

Colore della calotta:

Verde

Tipo di segnale ottico:

Luce continua

Grado di protezione (IP):

IP67

Corrente assorbita:

25 A

Lampada:

LED

EZ-LIGHT: Nickel-Plated Brass Housing M18x1 Threa; 3-Color General Purpose; Green Red Yellow Light; Steady Display; PNP (Sourcing): Encapsulated IP67; M12 Integral QD