Startseite

TURCK BANNER SRL - TUK3073084 QS30LPQ

KopierenKopieren
TURCK BANNER SRL - TUK3073084 QS30LPQ

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Max. Schaltabstand - 8000 mm

  • Ausführung des Schaltausgangs - PNP

  • Schutzart (IP) - IP67

  • Spannungsart - DC

  • Reaktionszeit - 2 ms

Packung

  • 1 ST

EAN

0662488730840

Artikelnummer

TUK3073084

Herstellernummer

3073084

Hersteller

TUK

Max. Schaltabstand:

8000 mm

Ausführung des Schaltausgangs:

PNP

Schutzart (IP):

IP67

Spannungsart:

DC

Reaktionszeit:

2 ms

Durchmesser des Sensors:

30 mm

Umgebungstemperatur:

-20...70 °C

Explosionsschutz-Kategorie für Staub:

ohne

Tastfunktion:

hell-/dunkelschaltend

Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC:

10...30 V

Laserschutzklasse:

ohne

Anzahl der Halbleiter-Ausgänge mit Meldefunktion:

2

Breite des Sensors:

22 mm

Höhe des Sensors:

56.8 mm

Länge des Sensors:

33 mm

Werkstoff der optischen Fläche:

Glas

Wellenlänge des Sensors:

630 nm

Schutzart (NEMA):

4X

Serie WORLD-BEAM QS30: Retro polarizzato; Portata: 8 m; Ingresso: 10-30 V cc; Uscita: Bipolare: 1 NPN; 1 PNP; QD integrale M12 a 5 pin