pagina iniziale

TURCK BANNER SRL - TUK3073084 QS30LPQ

TURCK BANNER SRL
copiacopia
TURCK BANNER SRL - TUK3073084 QS30LPQ

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Max. Campo di rilevamento - 8000 mm

  • Tipo di uscita di commutazione - PNP

  • Grado di protezione (IP) - IP67

  • Tipo di tensione - DC

  • Tempo di reazione - 2 ms

Confezione

  • 1 PZ

EAN

0662488730840

Codice prodotto

TUK3073084

Cod. produttore

3073084

Produttore

TUK

Max. Campo di rilevamento:

8000 mm

Tipo di uscita di commutazione:

PNP

Grado di protezione (IP):

IP67

Tipo di tensione:

DC

Tempo di reazione:

2 ms

Diametro del sensore:

30 mm

Temperatura ambiente:

-20...70 °C

Categoria ATEX atmosfera polvere:

Nessuno

Tipo di funzionamento (Tasteggio):

Commutazione in presenza/assenza di luce

Tensione nominale di comando Us DC:

10...30 V

Classe di protezione del laser:

Nessuno

Numero di uscite a semiconduttori con funzione di segnalazione:

2

Larghezza del sensore:

22 mm

Altezza del sensore:

56.8 mm

Lunghezza del sensore:

33 mm

Materiale della superficie ottica:

Vetro

Lunghezza d'onda del sensore:

630 nm

Tipo di protezione (NEMA):

4X

Serie WORLD-BEAM QS30: Retro polarizzato; Portata: 8 m; Ingresso: 10-30 V cc; Uscita: Bipolare: 1 NPN; 1 PNP; QD integrale M12 a 5 pin