Startseite

TURCK BANNER SRL - TUK3073082 QS30EQ

KopierenKopieren
TURCK BANNER SRL - TUK3073082 QS30EQ

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC - 10...30 V

  • Schutzart (IP) - IP67

  • Max. Schaltabstand - 60000 mm

  • Lieferumfang des Einwegsystems - Sender

  • Umgebungstemperatur - -20...70 °C

Packung

  • 1 ST

EAN

0662488730826

Artikelnummer

TUK3073082

Herstellernummer

3073082

Hersteller

TUK

Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC:

10...30 V

Schutzart (IP):

IP67

Max. Schaltabstand:

60000 mm

Lieferumfang des Einwegsystems:

Sender

Umgebungstemperatur:

-20...70 °C

Werkstoff der optischen Fläche:

Glas

Laserschutzklasse:

ohne

Explosionsschutz-Kategorie für Staub:

ohne

Breite des Sensors:

22 mm

Durchmesser des Sensors:

30 mm

Höhe des Sensors:

56.8 mm

Länge des Sensors:

33 mm

Reaktionszeit:

5 ms

Spannungsart:

DC

Wellenlänge des Sensors:

875 nm

Werkstoff des Kabelmantels:

sonstige

Schutzart (NEMA):

4X

Serie WORLD-BEAM QS30: Emettitore; Portata: 60 m; Ingresso: 10-30 V cc; Uscita: non applicabile; QD M12 a 5 pin