pagina iniziale

TURCK BANNER SRL - TUK3073082 QS30EQ

TURCK BANNER SRL
copiacopia
TURCK BANNER SRL - TUK3073082 QS30EQ

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione nominale di comando Us DC - 10...30 V

  • Grado di protezione (IP) - IP67

  • Max. Campo di rilevamento - 60000 mm

  • Parti fornite - Trasmettitore

  • Temperatura ambiente - -20...70 °C

Confezione

  • 1 PZ

EAN

0662488730826

Codice prodotto

TUK3073082

Cod. produttore

3073082

Produttore

TUK

Tensione nominale di comando Us DC:

10...30 V

Grado di protezione (IP):

IP67

Max. Campo di rilevamento:

60000 mm

Parti fornite:

Trasmettitore

Temperatura ambiente:

-20...70 °C

Materiale della superficie ottica:

Vetro

Classe di protezione del laser:

Nessuno

Categoria ATEX atmosfera polvere:

Nessuno

Larghezza del sensore:

22 mm

Diametro del sensore:

30 mm

Altezza del sensore:

56.8 mm

Lunghezza del sensore:

33 mm

Tempo di reazione:

5 ms

Tipo di tensione:

DC

Lunghezza d'onda del sensore:

875 nm

Materiale della guaina del cavo:

Altri

Tipo di protezione (NEMA):

4X

Serie WORLD-BEAM QS30: Emettitore; Portata: 60 m; Ingresso: 10-30 V cc; Uscita: non applicabile; QD M12 a 5 pin