Startseite

TURCK BANNER SRL - TUK3073076 QS30VR3FF600

KopierenKopieren
TURCK BANNER SRL - TUK3073076 QS30VR3FF600

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Schutzart (IP) - IP67

  • Tastweite - 0...600 mm

  • Max. Schaltabstand - 600 mm

  • Ausführung des Schaltausgangs - Relaiskontakt

  • Breite des Sensors - 22 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

0662488730765

Artikelnummer

TUK3073076

Herstellernummer

3073076

Hersteller

TUK

Schutzart (IP):

IP67

Tastweite:

0...600 mm

Max. Schaltabstand:

600 mm

Ausführung des Schaltausgangs:

Relaiskontakt

Breite des Sensors:

22 mm

Mit Kommunikationsschnittstelle AS-Interface:

ja

Mit Kommunikationsschnittstelle CANOpen:

ja

Spannungsart:

AC/DC

Länge des Sensors:

51.8 mm

Reaktionszeit:

15 ms

Mit Kommunikationsschnittstelle INTERBUS:

ja

Werkstoff des Kabelmantels:

Polyvinylchlorid (PVC)

Mit Kommunikationsschnittstelle SSD:

ja

Mit Kommunikationsschnittstelle SSI:

ja

Anzahl der Halbleiter-Ausgänge mit Meldefunktion:

1

Explosionsschutz-Kategorie für Staub:

ohne

Durchmesser des Sensors:

30 mm

Höhe des Sensors:

52.7 mm

Tastfunktion:

hell-/dunkelschaltend

Werkstoff der optischen Fläche:

Glas

Umgebungstemperatur:

-20...70 °C

Laserschutzklasse:

ohne

Wellenlänge des Sensors:

680 nm

QS30VR3FF600: Serie WORLD-BEAM QS30, tensione universale, portata, 600 mm, ingresso, 12-250 V cc o 24-250 V ca, uscita, relè SPDT e/m, cavo da 2 m (6,5 piedi)