TURCK BANNER SRL - TUK3073076 QS30VR3FF600

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Grado di protezione (IP) - IP67
Distanza di rilevazione - 0...600 mm
Max. Campo di rilevamento - 600 mm
Tipo di uscita di commutazione - Contatto relè
Larghezza del sensore - 22 mm
Confezione
1 PZ
EAN
0662488730765
Codice prodotto
TUK3073076
Cod. produttore
3073076
Produttore
TUK
Grado di protezione (IP):
IP67
Distanza di rilevazione:
0...600 mm
Max. Campo di rilevamento:
600 mm
Tipo di uscita di commutazione:
Contatto relè
Larghezza del sensore:
22 mm
Con interfaccia di comunicazione AS-Interface:
sì
Con interfaccia di comunicazione CANOpen:
sì
Tipo di tensione:
AC / DC
Lunghezza del sensore:
51.8 mm
Tempo di reazione:
15 ms
Con interfaccia di comunicazione INTERBUS:
sì
Materiale della guaina del cavo:
PVC (Polivinilcloruro)
Con interfaccia di comunicazione SSD:
sì
Con interfaccia di comunicazione SSI:
sì
Numero di uscite a semiconduttori con funzione di segnalazione:
1
Categoria ATEX atmosfera polvere:
Nessuno
Diametro del sensore:
30 mm
Altezza del sensore:
52.7 mm
Tipo di funzionamento (Tasteggio):
Commutazione in presenza/assenza di luce
Materiale della superficie ottica:
Vetro
Temperatura ambiente:
-20...70 °C
Classe di protezione del laser:
Nessuno
Lunghezza d'onda del sensore:
680 nm


