Startseite

TURCK BANNER SRL - TUK3072808 D10AFP

KopierenKopieren
TURCK BANNER SRL - TUK3072808 D10AFP

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Schutzart (IP) - IP50

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Kabel

  • Ausführung des Schaltausgangs - PNP/NPN

  • Ausführung der Schaltfunktion - Schließer (NO)

  • Breite des Verstärkers - 10 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

0662488728083

Artikelnummer

TUK3072808

Herstellernummer

3072808

Hersteller

TUK

Schutzart (IP):

IP50

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Kabel

Ausführung des Schaltausgangs:

PNP/NPN

Ausführung der Schaltfunktion:

Schließer (NO)

Breite des Verstärkers:

10 mm

Höhe des Verstärkers:

35.9 mm

Länge des Verstärkers:

68.1 mm

Einstellverfahren:

manuelle Einstellung

Gehäusebauform:

Quader

Leerlaufstrom:

25 mA

Lichtart:

Rotlicht unpolarisiert

Umgebungstemperatur:

-20...55 °C

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Werkstoff des Kabelmantels:

Polyvinylchlorid (PVC)

Sensore D10 AFP per l'uso con fibra ottica in plastica; Gamma: dipende dalla fibra; Ingresso 10-30 V cc; Uscita: cavo bipolare da 2 m (6,5 piedi)