TURCK BANNER SRL - TUK3072808 D10AFP


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Grado di protezione (IP) - IP50
Tipo di collegamento elettrico - Cavo
Tipo di uscita di commutazione - PNP / NPN
Tipo di funzione di commutazione - Contatto normalmente aperto (NO)
Larghezza dell'amplificatore - 10 mm
Confezione
1 PZ
EAN
0662488728083
Codice prodotto
TUK3072808
Cod. produttore
3072808
Produttore
TUK
Grado di protezione (IP):
IP50
Tipo di collegamento elettrico:
Cavo
Tipo di uscita di commutazione:
PNP / NPN
Tipo di funzione di commutazione:
Contatto normalmente aperto (NO)
Larghezza dell'amplificatore:
10 mm
Altezza dell'amplificatore:
35.9 mm
Lunghezza dell'amplificatore:
68.1 mm
Procedura di impostazione:
Regolazione manuale
Tipo di custodia:
Parallelepipedo
Corrente a vuoto:
25 mA
Tipo di luce:
Luce rossa non polarizzata
Temperatura ambiente:
-20...55 °C
Materiale (del corpo):
Plastica
Materiale della guaina del cavo:
PVC (Polivinilcloruro)