Startseite

TURCK BANNER SRL - TUK3072545 QS30VR3LP

KopierenKopieren
TURCK BANNER SRL - TUK3072545 QS30VR3LP

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Max. Schaltabstand - 8000 mm

  • Ausführung des Schaltausgangs - Relaiskontakt

  • Schutzart (IP) - IP67

  • Spannungsart - AC/DC

  • Reaktionszeit - 15 ms

Packung

  • 1 ST

EAN

0662488725457

Artikelnummer

TUK3072545

Herstellernummer

3072545

Hersteller

TUK

Max. Schaltabstand:

8000 mm

Ausführung des Schaltausgangs:

Relaiskontakt

Schutzart (IP):

IP67

Spannungsart:

AC/DC

Reaktionszeit:

15 ms

Durchmesser des Sensors:

30 mm

Umgebungstemperatur:

-20...70 °C

Explosionsschutz-Kategorie für Staub:

ohne

Tastfunktion:

hell-/dunkelschaltend

Laserschutzklasse:

ohne

Anzahl der Halbleiter-Ausgänge mit Meldefunktion:

1

Breite des Sensors:

22 mm

Höhe des Sensors:

52.7 mm

Länge des Sensors:

51.8 mm

Werkstoff der optischen Fläche:

Glas

Wellenlänge des Sensors:

630 nm

Schutzart (NEMA):

4X

QS30VR3LP: Serie WORLD-BEAM QS30, tensione universale, portata, 8 m, ingresso, 12-250 V cc o 24-250 V ca, uscita, relè SPDT e/m, cavo da 2 m (6,5 piedi)