TURCK BANNER SRL - TUK3072545 QS30VR3LP

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Max. Campo di rilevamento - 8000 mm
Tipo di uscita di commutazione - Contatto relè
Grado di protezione (IP) - IP67
Tipo di tensione - AC / DC
Tempo di reazione - 15 ms
Confezione
1 PZ
EAN
0662488725457
Codice prodotto
TUK3072545
Cod. produttore
3072545
Produttore
TUK
Max. Campo di rilevamento:
8000 mm
Tipo di uscita di commutazione:
Contatto relè
Grado di protezione (IP):
IP67
Tipo di tensione:
AC / DC
Tempo di reazione:
15 ms
Diametro del sensore:
30 mm
Temperatura ambiente:
-20...70 °C
Categoria ATEX atmosfera polvere:
Nessuno
Tipo di funzionamento (Tasteggio):
Commutazione in presenza/assenza di luce
Classe di protezione del laser:
Nessuno
Numero di uscite a semiconduttori con funzione di segnalazione:
1
Larghezza del sensore:
22 mm
Altezza del sensore:
52.7 mm
Lunghezza del sensore:
51.8 mm
Materiale della superficie ottica:
Vetro
Lunghezza d'onda del sensore:
630 nm
Tipo di protezione (NEMA):
4X


