TURCK BANNER SRL - TUK3072490 Q7MB W/30
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
- Explosionsschutz-Kategorie für Staub - ohne 
- Länge des Sensors - 174 mm 
- Schutzart (IP) - IP67 
- Breite des Sensors - 24 mm 
- Höhe des Sensors - 10 mm 
Packung
- 1 ST 
EAN
0662488724900
Artikelnummer
TUK3072490
Herstellernummer
3072490
Hersteller
TUK
Explosionsschutz-Kategorie für Staub:
ohne
Länge des Sensors:
174 mm
Schutzart (IP):
IP67
Breite des Sensors:
24 mm
Höhe des Sensors:
10 mm
Spannungsart:
DC
Q7MB W/30: Sensore Flat-Pak M-GAGE Q7M, Gamma, varia a seconda dell'applicazione, Ingresso, 10-30 V cc, Uscita, bipolare NPN/PNP, Cavo, guaina in polietilene 9 m (30 piedi)


