TURCK BANNER SRL - TUK3072490 Q7MB W/30

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
- Categoria ATEX atmosfera polvere - Nessuno 
- Lunghezza del sensore - 174 mm 
- Grado di protezione (IP) - IP67 
- Larghezza del sensore - 24 mm 
- Altezza del sensore - 10 mm 
Confezione
- 1 PZ 
EAN
0662488724900
Codice prodotto
TUK3072490
Cod. produttore
3072490
Produttore
TUK
Categoria ATEX atmosfera polvere:
Nessuno
Lunghezza del sensore:
174 mm
Grado di protezione (IP):
IP67
Larghezza del sensore:
24 mm
Altezza del sensore:
10 mm
Tipo di tensione:
DC
Q7MB W/30: Sensore Flat-Pak M-GAGE Q7M, Gamma, varia a seconda dell'applicazione, Ingresso, 10-30 V cc, Uscita, bipolare NPN/PNP, Cavo, guaina in polietilene 9 m (30 piedi)