TURCK BANNER SRL - TUK3072108 Q12RB6FF15Q

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC - 10...30 V
Schutzart (IP) - IP67
Tastweite - 0...15 mm
Max. Schaltabstand - 15 mm
Ausführung des Schaltausgangs - PNP
Packung
1 ST
EAN
0662488721084
Artikelnummer
TUK3072108
Herstellernummer
3072108
Hersteller
TUK
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC:
10...30 V
Schutzart (IP):
IP67
Tastweite:
0...15 mm
Max. Schaltabstand:
15 mm
Ausführung des Schaltausgangs:
PNP
Breite des Sensors:
8 mm
Mit Kommunikationsschnittstelle AS-Interface:
ja
Mit Kommunikationsschnittstelle CANOpen:
ja
Spannungsart:
DC
Länge des Sensors:
12 mm
Reaktionszeit:
0.85 ms
Mit Kommunikationsschnittstelle INTERBUS:
ja
Werkstoff des Kabelmantels:
Polyvinylchlorid (PVC)
Mit Kommunikationsschnittstelle SSD:
ja
Mit Kommunikationsschnittstelle SSI:
ja
Anzahl der Halbleiter-Ausgänge mit Meldefunktion:
2
Explosionsschutz-Kategorie für Staub:
ohne
Höhe des Sensors:
26.6 mm
Tastfunktion:
dunkelschaltend
Werkstoff der optischen Fläche:
Glas
Umgebungstemperatur:
-20...55 °C
Laserschutzklasse:
ohne
Wellenlänge des Sensors:
640 nm


