pagina iniziale

TURCK BANNER SRL - TUK3072108 Q12RB6FF15Q

TURCK BANNER SRL
copiacopia
TURCK BANNER SRL - TUK3072108 Q12RB6FF15Q

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione nominale di comando Us DC - 10...30 V

  • Grado di protezione (IP) - IP67

  • Distanza di rilevazione - 0...15 mm

  • Max. Campo di rilevamento - 15 mm

  • Tipo di uscita di commutazione - PNP

Confezione

  • 1 PZ

EAN

0662488721084

Codice prodotto

TUK3072108

Cod. produttore

3072108

Produttore

TUK

Tensione nominale di comando Us DC:

10...30 V

Grado di protezione (IP):

IP67

Distanza di rilevazione:

0...15 mm

Max. Campo di rilevamento:

15 mm

Tipo di uscita di commutazione:

PNP

Larghezza del sensore:

8 mm

Con interfaccia di comunicazione AS-Interface:

Con interfaccia di comunicazione CANOpen:

Tipo di tensione:

DC

Lunghezza del sensore:

12 mm

Tempo di reazione:

0.85 ms

Con interfaccia di comunicazione INTERBUS:

Materiale della guaina del cavo:

PVC (Polivinilcloruro)

Con interfaccia di comunicazione SSD:

Con interfaccia di comunicazione SSI:

Numero di uscite a semiconduttori con funzione di segnalazione:

2

Categoria ATEX atmosfera polvere:

Nessuno

Altezza del sensore:

26.6 mm

Tipo di funzionamento (Tasteggio):

Commutazione in assenza di luce

Materiale della superficie ottica:

Vetro

Temperatura ambiente:

-20...55 °C

Classe di protezione del laser:

Nessuno

Lunghezza d'onda del sensore:

640 nm

Q12RB6FF15Q: Serie WORLD-BEAM Q12, Campo fisso, Gamma, 15 mm, Ingresso, 10-30 V cc, Uscita, DO (Dark Operate) Bipolare, 1 NPN, 1 PNP, 150 mm (6 pollici) M8 Pigtail QD