Startseite

TURCK BANNER SRL - TUK3071741 QS30RRXQ

KopierenKopieren
TURCK BANNER SRL - TUK3071741 QS30RRXQ

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC - 10...30 V

  • Schutzart (IP) - IP67

  • Max. Schaltabstand - 213000 mm

  • Lieferumfang des Einwegsystems - Empfänger

  • Ausführung des Schaltausgangs - PNP

Packung

  • 1 ST

EAN

0662488717414

Artikelnummer

TUK3071741

Herstellernummer

3071741

Hersteller

TUK

Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC:

10...30 V

Schutzart (IP):

IP67

Max. Schaltabstand:

213000 mm

Lieferumfang des Einwegsystems:

Empfänger

Ausführung des Schaltausgangs:

PNP

Umgebungstemperatur:

-20...70 °C

Werkstoff der optischen Fläche:

Glas

Laserschutzklasse:

ohne

Anzahl der Halbleiter-Ausgänge mit Meldefunktion:

2

Explosionsschutz-Kategorie für Staub:

ohne

Breite des Sensors:

22 mm

Durchmesser des Sensors:

30 mm

Höhe des Sensors:

52.7 mm

Länge des Sensors:

51.8 mm

Tastfunktion:

dunkelschaltend

Reaktionszeit:

5 ms

Spannungsart:

DC

Wellenlänge des Sensors:

875 nm

Werkstoff des Kabelmantels:

sonstige

Schutzart (NEMA):

4X

QS30RRXQ: Serie WORLD-BEAM QS30, Ricevitore ad alta potenza, Portata, 213 M, Ingresso, 10-30 V cc, Uscita, DO (Dark Operate) Bipolare, 1 NPN, 1 PNP, QD integrale M12 a 5 pin (AUTOLAVAGGIO)