TURCK BANNER SRL - TUK3071741 QS30RRXQ


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione nominale di comando Us DC - 10...30 V
Grado di protezione (IP) - IP67
Max. Campo di rilevamento - 213000 mm
Parti fornite - Ricevitore
Tipo di uscita di commutazione - PNP
Confezione
1 PZ
EAN
0662488717414
Codice prodotto
TUK3071741
Cod. produttore
3071741
Produttore
TUK
Tensione nominale di comando Us DC:
10...30 V
Grado di protezione (IP):
IP67
Max. Campo di rilevamento:
213000 mm
Parti fornite:
Ricevitore
Tipo di uscita di commutazione:
PNP
Temperatura ambiente:
-20...70 °C
Materiale della superficie ottica:
Vetro
Classe di protezione del laser:
Nessuno
Numero di uscite a semiconduttori con funzione di segnalazione:
2
Categoria ATEX atmosfera polvere:
Nessuno
Larghezza del sensore:
22 mm
Diametro del sensore:
30 mm
Altezza del sensore:
52.7 mm
Lunghezza del sensore:
51.8 mm
Tipo di funzionamento (Tasteggio):
Commutazione in assenza di luce
Tempo di reazione:
5 ms
Tipo di tensione:
DC
Lunghezza d'onda del sensore:
875 nm
Materiale della guaina del cavo:
Altri
Tipo di protezione (NEMA):
4X