TURCK BANNER SRL - TUK3070989 PVD100Q

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Länge des Sensors - 15 mm
Schutzfeldhöhe - 111 mm
Spannungsart - DC
Kaskadierbar - nein
Anzahl der Halbleiter-Ausgänge mit Meldefunktion - 1
Packung
1 ST
EAN
0662488709891
Artikelnummer
TUK3070989
Herstellernummer
3070989
Hersteller
TUK
Länge des Sensors:
15 mm
Schutzfeldhöhe:
111 mm
Spannungsart:
DC
Kaskadierbar:
nein
Anzahl der Halbleiter-Ausgänge mit Meldefunktion:
1
Mit Mutingfunktion:
nein
Anzahl der kontaktbehafteten Ausgänge mit Meldefunktion:
0
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Kabel mit Steckverbinder
Höhe des Sensors:
137.8 mm
Anzahl der sicheren Halbleiter-Ausgänge:
0
Anzahl der sicheren kontaktbehafteten Ausgänge:
0
Reichweite des Schutzfeldes:
2 m
Ausblendung möglich:
nein
Auflösung des Lichtvorhangs:
28.6 mm
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC:
12...30 V
Mit Überwachungsfunktion nachgeschalteter Geräte:
nein
Breite des Sensors:
30 mm
Wellenlänge des Sensors:
630 nm
Explosionsschutz-Kategorie für Gas:
ohne
Explosionsschutz-Kategorie für Staub:
ohne
Lieferumfang des Einwegsystems:
Sender und Empfänger
Umgebungstemperatur:
0...50 °C
Override möglich:
nein
Reaktionszeit:
100 ms
Reduzierte Auflösung:
nein
Mit Strahlcodierung:
nein
Taktsteuerung möglich:
nein
Mit Wiederanlaufsperre:
nein
Geeignet für Sicherheitsfunktionen:
nein