TURCK BANNER SRL - TUK3070989 PVD100Q


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Lunghezza del sensore - 15 mm
Altezza del campo protetto - 111 mm
Tipo di tensione - DC
Possibilità di collegamento in cascata - no
Numero di uscite a semiconduttori con funzione di segnalazione - 1
Confezione
1 PZ
EAN
0662488709891
Codice prodotto
TUK3070989
Cod. produttore
3070989
Produttore
TUK
Lunghezza del sensore:
15 mm
Altezza del campo protetto:
111 mm
Tipo di tensione:
DC
Possibilità di collegamento in cascata:
no
Numero di uscite a semiconduttori con funzione di segnalazione:
1
Con funzione di muting (Possibilità di By-Pass durante il passaggio del materiale in entrata):
no
Numero di uscite a contatto con funzione di segnalazione:
0
Tipo di collegamento elettrico:
Cavo con connettore
Altezza del sensore:
137.8 mm
Numero di uscite a semiconduttori di sicurezza:
0
Numero di uscite a contatto di sicurezza:
0
Portata / Raggio d'azione dell'area di protezione:
2 m
Soppressione del raggio possibile:
no
Risoluzione della barriera fotoelettrica:
28.6 mm
Tensione nominale di comando Us DC:
12...30 V
Con funzione di monitoraggio dei dispositivi collegati a valle:
no
Larghezza del sensore:
30 mm
Lunghezza d'onda del sensore:
630 nm
Categoria ATEX atmosfera gas:
Nessuno
Categoria ATEX atmosfera polvere:
Nessuno
Parti fornite:
Trasmettitore e ricevitore
Temperatura ambiente:
0...50 °C
Con funzione di override (Possibilità di By-Pass durante il passaggio del materiale in uscita):
no
Tempo di reazione:
100 ms
Risoluzione ridotta:
no
Con codifica dei raggi:
no
Controllo cicli di lavoro possibile (Temporizzabile):
no
Con blocco di ravvio:
no
Adatto per funzioni di sicurezza:
no