Startseite

TURCK BANNER SRL - TUK3067643 QS18VN6AF100Q5

KopierenKopieren
TURCK BANNER SRL - TUK3067643 QS18VN6AF100Q5

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC - 10...30 V

  • Schutzart (IP) - IP67

  • Tastweite - 0...100 mm

  • Max. Schaltabstand - 100 mm

  • Ausführung des Schaltausgangs - NPN

Packung

  • 1 ST

EAN

0662488676438

Artikelnummer

TUK3067643

Herstellernummer

3067643

Hersteller

TUK

Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC:

10...30 V

Schutzart (IP):

IP67

Tastweite:

0...100 mm

Max. Schaltabstand:

100 mm

Ausführung des Schaltausgangs:

NPN

Breite des Sensors:

15 mm

Mit Kommunikationsschnittstelle AS-Interface:

ja

Mit Kommunikationsschnittstelle CANOpen:

ja

Spannungsart:

DC

Länge des Sensors:

21 mm

Reaktionszeit:

0.7 ms

Mit Kommunikationsschnittstelle INTERBUS:

ja

Werkstoff des Kabelmantels:

Polyvinylchlorid (PVC)

Mit Kommunikationsschnittstelle SSD:

ja

Mit Kommunikationsschnittstelle SSI:

ja

Anzahl der Halbleiter-Ausgänge mit Meldefunktion:

1

Explosionsschutz-Kategorie für Staub:

ohne

Höhe des Sensors:

34.5 mm

Tastfunktion:

hell-/dunkelschaltend

Werkstoff der optischen Fläche:

Glas

Umgebungstemperatur:

0...55 °C

Laserschutzklasse:

ohne

Wellenlänge des Sensors:

640 nm

WORLD-BEAM: Campo regolabile; Intervallo: 1-100 mm; Taglio regolabile: 20-100 mm; Ingresso: 10-30 V cc; Uscite: NPN complementare; QD a spirale M12 da 150 mm (6 pollici)