pagina iniziale

TURCK BANNER SRL - TUK3067643 QS18VN6AF100Q5

TURCK BANNER SRL
copiacopia
TURCK BANNER SRL - TUK3067643 QS18VN6AF100Q5

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione nominale di comando Us DC - 10...30 V

  • Grado di protezione (IP) - IP67

  • Distanza di rilevazione - 0...100 mm

  • Max. Campo di rilevamento - 100 mm

  • Tipo di uscita di commutazione - NPN

Confezione

  • 1 PZ

EAN

0662488676438

Codice prodotto

TUK3067643

Cod. produttore

3067643

Produttore

TUK

Tensione nominale di comando Us DC:

10...30 V

Grado di protezione (IP):

IP67

Distanza di rilevazione:

0...100 mm

Max. Campo di rilevamento:

100 mm

Tipo di uscita di commutazione:

NPN

Larghezza del sensore:

15 mm

Con interfaccia di comunicazione AS-Interface:

Con interfaccia di comunicazione CANOpen:

Tipo di tensione:

DC

Lunghezza del sensore:

21 mm

Tempo di reazione:

0.7 ms

Con interfaccia di comunicazione INTERBUS:

Materiale della guaina del cavo:

PVC (Polivinilcloruro)

Con interfaccia di comunicazione SSD:

Con interfaccia di comunicazione SSI:

Numero di uscite a semiconduttori con funzione di segnalazione:

1

Categoria ATEX atmosfera polvere:

Nessuno

Altezza del sensore:

34.5 mm

Tipo di funzionamento (Tasteggio):

Commutazione in presenza/assenza di luce

Materiale della superficie ottica:

Vetro

Temperatura ambiente:

0...55 °C

Classe di protezione del laser:

Nessuno

Lunghezza d'onda del sensore:

640 nm

WORLD-BEAM: Campo regolabile; Intervallo: 1-100 mm; Taglio regolabile: 20-100 mm; Ingresso: 10-30 V cc; Uscite: NPN complementare; QD a spirale M12 da 150 mm (6 pollici)