TURCK BANNER SRL - TUK3067273 LT3PULV

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung des Analogausgangs - 0 V ... 10 V
Abtastprinzip - Reflexionssystem
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Kabel
Ausführung des Schaltausgangs - PNP
Messbereich Länge - 500...50000 mm
Packung
1 ST
EAN
0662488672737
Artikelnummer
TUK3067273
Herstellernummer
3067273
Hersteller
TUK
Ausführung des Analogausgangs:
0 V ... 10 V
Abtastprinzip:
Reflexionssystem
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Kabel
Ausführung des Schaltausgangs:
PNP
Messbereich Länge:
500...50000 mm
Ausführung der Schaltfunktion:
Schließer (NO)
Versorgungsspannung:
12...24 V
Breite des Sensors:
35 mm
Schutzart (IP):
IP67
Höhe des Sensors:
67.7 mm
Länge des Sensors:
86.2 mm
Einstellverfahren:
Teach-In
Explosionsschutz-Kategorie für Staub:
ohne
Gehäusebauform:
Quader
Laserschutzklasse:
Klasse 1
Lichtart:
Rotlicht unpolarisiert
Messverfahren für optische Abstandsmessung:
Lichtlaufzeit
Schaltfrequenz:
1000 Hz
Schutzart (NEMA):
4X
Spannungsart:
DC
Umgebungstemperatur:
0...50 °C
Werkstoff der optischen Fläche:
Kunststoff
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Werkstoff des Kabelmantels:
Polyvinylchlorid (PVC)


