TURCK BANNER SRL - TUK3067273 LT3PULV


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di uscita analogica - 0V ... 10V
Principio di scansione / acquisizione - Sistema a riflessione
Tipo di collegamento elettrico - Cavo
Tipo di uscita di commutazione - PNP
Tipo di funzione di commutazione - Contatto normalmente aperto (NO)
Confezione
1 PZ
EAN
0662488672737
Codice prodotto
TUK3067273
Cod. produttore
3067273
Produttore
TUK
Tipo di uscita analogica:
0V ... 10V
Principio di scansione / acquisizione:
Sistema a riflessione
Tipo di collegamento elettrico:
Cavo
Tipo di uscita di commutazione:
PNP
Tipo di funzione di commutazione:
Contatto normalmente aperto (NO)
Tensione di alimentazione:
12...24 V
Larghezza del sensore:
35.3 mm
Grado di protezione (IP):
IP67
Altezza del sensore:
68.5 mm
Lunghezza del sensore:
87 mm
Procedura di impostazione:
Teach-in (autoapprendimento)
Tipo di custodia:
Parallelepipedo
Classe di protezione del laser:
Classe 1
Tipo di luce:
Luce rossa non polarizzata
Metodo di misura della distanza ottica:
Tempo di ritardo della luce / Termpo di propagazione della luce
Frequenza di commutazione:
1000 Hz
Materiale della superficie ottica:
Plastica
Materiale (del corpo):
Plastica
Materiale della guaina del cavo:
PVC (Polivinilcloruro)