Startseite

TURCK BANNER SRL - TUK3066462 QS18VP6RBQ8

KopierenKopieren
TURCK BANNER SRL - TUK3066462 QS18VP6RBQ8

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC - 10...30 V

  • Schutzart (IP) - IP67

  • Max. Schaltabstand - 3000 mm

  • Lieferumfang des Einwegsystems - Empfänger

  • Ausführung des Schaltausgangs - PNP/NPN

Packung

  • 1 ST

EAN

0662488664626

Artikelnummer

TUK3066462

Herstellernummer

3066462

Hersteller

TUK

Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC:

10...30 V

Schutzart (IP):

IP67

Max. Schaltabstand:

3000 mm

Lieferumfang des Einwegsystems:

Empfänger

Ausführung des Schaltausgangs:

PNP/NPN

Umgebungstemperatur:

-20...70 °C

Werkstoff der optischen Fläche:

Glas

Laserschutzklasse:

ohne

Anzahl der Halbleiter-Ausgänge mit Meldefunktion:

1

Explosionsschutz-Kategorie für Staub:

ohne

Breite des Sensors:

15 mm

Höhe des Sensors:

49.5 mm

Länge des Sensors:

20.9 mm

Tastfunktion:

hell-/dunkelschaltend

Reaktionszeit:

0.75 ms

Spannungsart:

DC

Werkstoff des Kabelmantels:

sonstige

Schutzart (NEMA):

4X

QS18VP6RBQ8: WORLD-BEAM, Serie QS18, Ricevitore (frontale a filo), Portata, 3 m, Ingresso, 10-30 V cc, Uscita, PNP a stato solido complementare, QD integrale M12