TURCK BANNER SRL - TUK3066462 QS18VP6RBQ8

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione nominale di comando Us DC - 10...30 V
Grado di protezione (IP) - IP67
Max. Campo di rilevamento - 3000 mm
Parti fornite - Ricevitore
Tipo di uscita di commutazione - PNP / NPN
Confezione
1 PZ
EAN
0662488664626
Codice prodotto
TUK3066462
Cod. produttore
3066462
Produttore
TUK
Tensione nominale di comando Us DC:
10...30 V
Grado di protezione (IP):
IP67
Max. Campo di rilevamento:
3000 mm
Parti fornite:
Ricevitore
Tipo di uscita di commutazione:
PNP / NPN
Temperatura ambiente:
-20...70 °C
Materiale della superficie ottica:
Vetro
Classe di protezione del laser:
Nessuno
Numero di uscite a semiconduttori con funzione di segnalazione:
1
Categoria ATEX atmosfera polvere:
Nessuno
Larghezza del sensore:
15 mm
Altezza del sensore:
49.5 mm
Lunghezza del sensore:
20.9 mm
Tipo di funzionamento (Tasteggio):
Commutazione in presenza/assenza di luce
Tempo di reazione:
0.75 ms
Tipo di tensione:
DC
Materiale della guaina del cavo:
Altri
Tipo di protezione (NEMA):
4X


