Startseite

TURCK BANNER SRL - TUK3063995 D10UPFP

KopierenKopieren
TURCK BANNER SRL - TUK3063995 D10UPFP

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC - 10...30 V

  • Schutzart (IP) - IP50

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Kabel

  • Ausführung des Schaltausgangs - PNP

  • Ausführung der Schaltfunktion - Schließer (NO)

Packung

  • 1 ST

EAN

0662488639952

Artikelnummer

TUK3063995

Herstellernummer

3063995

Hersteller

TUK

Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC:

10...30 V

Schutzart (IP):

IP50

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Kabel

Ausführung des Schaltausgangs:

PNP

Ausführung der Schaltfunktion:

Schließer (NO)

Spannungsart:

DC

Breite des Verstärkers:

10.5 mm

Höhe des Verstärkers:

35.9 mm

Länge des Verstärkers:

68.1 mm

Einstellverfahren:

manuelle Einstellung

Gehäusebauform:

Quader

Leerlaufstrom:

65 mA

Lichtart:

Rotlicht unpolarisiert

Umgebungstemperatur:

-10...55 °C

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Werkstoff des Kabelmantels:

Polyvinylchlorid (PVC)

D10UPFP: D10 Expert, fibra di plastica a raggio rosso, portata, dipende dalla fibra, ingresso, 15-24 V cc, uscita, PNP 0-10 V cc, cavo da 2 m (6,5 piedi)