TURCK BANNER SRL - TUK3063995 D10UPFP

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione nominale di comando Us DC - 10...30 V
Grado di protezione (IP) - IP50
Tipo di collegamento elettrico - Cavo
Tipo di uscita di commutazione - PNP
Tipo di funzione di commutazione - Contatto normalmente aperto (NO)
Confezione
1 PZ
EAN
0662488639952
Codice prodotto
TUK3063995
Cod. produttore
3063995
Produttore
TUK
Tensione nominale di comando Us DC:
10...30 V
Grado di protezione (IP):
IP50
Tipo di collegamento elettrico:
Cavo
Tipo di uscita di commutazione:
PNP
Tipo di funzione di commutazione:
Contatto normalmente aperto (NO)
Tipo di tensione:
DC
Larghezza dell'amplificatore:
10.5 mm
Altezza dell'amplificatore:
35.9 mm
Lunghezza dell'amplificatore:
68.1 mm
Procedura di impostazione:
Regolazione manuale
Tipo di custodia:
Parallelepipedo
Corrente a vuoto:
65 mA
Tipo di luce:
Luce rossa non polarizzata
Temperatura ambiente:
-10...55 °C
Materiale (del corpo):
Plastica
Materiale della guaina del cavo:
PVC (Polivinilcloruro)


