Startseite

TURCK BANNER SRL - TUK3063004 Q60VR3AF2000

KopierenKopieren
TURCK BANNER SRL - TUK3063004 Q60VR3AF2000

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Schutzart (IP) - IP67

  • Tastweite - 0...2000 mm

  • Max. Schaltabstand - 2000 mm

  • Ausführung des Schaltausgangs - Relaiskontakt

  • Breite des Sensors - 25 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

0662488630041

Artikelnummer

TUK3063004

Herstellernummer

3063004

Hersteller

TUK

Schutzart (IP):

IP67

Tastweite:

0...2000 mm

Max. Schaltabstand:

2000 mm

Ausführung des Schaltausgangs:

Relaiskontakt

Breite des Sensors:

25 mm

Mit Kommunikationsschnittstelle AS-Interface:

ja

Mit Kommunikationsschnittstelle CANOpen:

ja

Spannungsart:

AC/DC

Länge des Sensors:

75 mm

Reaktionszeit:

15 ms

Mit Kommunikationsschnittstelle INTERBUS:

ja

Werkstoff des Kabelmantels:

Polyvinylchlorid (PVC)

Mit Kommunikationsschnittstelle SSD:

ja

Mit Kommunikationsschnittstelle SSI:

ja

Anzahl der Halbleiter-Ausgänge mit Meldefunktion:

1

Explosionsschutz-Kategorie für Staub:

ohne

Höhe des Sensors:

60 mm

Tastfunktion:

hell-/dunkelschaltend

Werkstoff der optischen Fläche:

Glas

Umgebungstemperatur:

-20...55 °C

Laserschutzklasse:

ohne

Wellenlänge des Sensors:

880 nm

Q60VR3AF2000: Serie Q60, Voltmetro universale a infrarossi a campo regolabile, Gamma, 200-2000 mm, Ingresso, 12-250 V cc o 24-250 V ca, Uscita, relè elettromeccanico (SPDT), Cavo da 2 m (6,5 piedi)