TURCK BANNER SRL - TUK3063004 Q60VR3AF2000

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Grado di protezione (IP) - IP67
Distanza di rilevazione - 0...2000 mm
Max. Campo di rilevamento - 2000 mm
Tipo di uscita di commutazione - Contatto relè
Larghezza del sensore - 25 mm
Confezione
1 PZ
EAN
0662488630041
Codice prodotto
TUK3063004
Cod. produttore
3063004
Produttore
TUK
Grado di protezione (IP):
IP67
Distanza di rilevazione:
0...2000 mm
Max. Campo di rilevamento:
2000 mm
Tipo di uscita di commutazione:
Contatto relè
Larghezza del sensore:
25 mm
Con interfaccia di comunicazione AS-Interface:
sì
Con interfaccia di comunicazione CANOpen:
sì
Tipo di tensione:
AC / DC
Lunghezza del sensore:
75 mm
Tempo di reazione:
15 ms
Con interfaccia di comunicazione INTERBUS:
sì
Materiale della guaina del cavo:
PVC (Polivinilcloruro)
Con interfaccia di comunicazione SSD:
sì
Con interfaccia di comunicazione SSI:
sì
Numero di uscite a semiconduttori con funzione di segnalazione:
1
Categoria ATEX atmosfera polvere:
Nessuno
Altezza del sensore:
60 mm
Tipo di funzionamento (Tasteggio):
Commutazione in presenza/assenza di luce
Materiale della superficie ottica:
Vetro
Temperatura ambiente:
-20...55 °C
Classe di protezione del laser:
Nessuno
Lunghezza d'onda del sensore:
880 nm


