Startseite

TURCK BANNER SRL - TUK3062651 MAHE13A

KopierenKopieren
TURCK BANNER SRL - TUK3062651 MAHE13A

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Länge des Sensors - 38.2 mm

  • Schutzart (IP) - IP67

  • Schutzfeldhöhe - 325 mm

  • Spannungsart - DC

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Steckverbinder 7/8 Zoll

Packung

  • 1 ST

EAN

0662488626518

Artikelnummer

TUK3062651

Herstellernummer

3062651

Hersteller

TUK

Länge des Sensors:

38.2 mm

Schutzart (IP):

IP67

Schutzfeldhöhe:

325 mm

Spannungsart:

DC

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Steckverbinder 7/8 Zoll

Höhe des Sensors:

399 mm

Reichweite des Schutzfeldes:

1.8 m

Auflösung des Lichtvorhangs:

2.5 mm

Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC:

12...12 V

Breite des Sensors:

38.1 mm

Wellenlänge des Sensors:

880 nm

Explosionsschutz-Kategorie für Staub:

ohne

Lieferumfang des Einwegsystems:

Sender

Umgebungstemperatur:

0...50 °C

Geeignet für Sicherheitsfunktionen:

nein

Schutzart (NEMA):

4X

MAHE13A: Emettitore MINI-ARRAY ad alta risoluzione, 325 mm (12,8 pollici), spaziatura del fascio, 2,5 mm (0,1 pollici), fasci totali = 128, portata del sistema (con ricevitore corrispondente) = 0,4-1,8 m, il sistema richiede 2 cavi a sgancio rapido