TURCK BANNER SRL - TUK3062651 MAHE13A

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Lunghezza del sensore - 38.2 mm
Grado di protezione (IP) - IP67
Altezza del campo protetto - 325 mm
Tipo di tensione - DC
Tipo di collegamento elettrico - Connettore 7/8 pollice
Confezione
1 PZ
EAN
0662488626518
Codice prodotto
TUK3062651
Cod. produttore
3062651
Produttore
TUK
Lunghezza del sensore:
38.2 mm
Grado di protezione (IP):
IP67
Altezza del campo protetto:
325 mm
Tipo di tensione:
DC
Tipo di collegamento elettrico:
Connettore 7/8 pollice
Altezza del sensore:
399 mm
Portata / Raggio d'azione dell'area di protezione:
1.8 m
Risoluzione della barriera fotoelettrica:
2.5 mm
Tensione nominale di comando Us DC:
12...12 V
Larghezza del sensore:
38.1 mm
Lunghezza d'onda del sensore:
880 nm
Categoria ATEX atmosfera polvere:
Nessuno
Parti fornite:
Trasmettitore
Temperatura ambiente:
0...50 °C
Adatto per funzioni di sicurezza:
no
Tipo di protezione (NEMA):
4X


