Startseite

TURCK BANNER SRL - TUK3061425 IM-T-9A

KopierenKopieren
TURCK BANNER SRL - TUK3061425 IM-T-9A

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Versorgungsspannung bei DC - 20.4...28.2 V

  • Breite - 22.5 mm

  • Höhe - 84 mm

  • Tiefe - 118 mm

  • Leistungsaufnahme - 7.1 W

Packung

  • 1 ST

EAN

0662488614256

Artikelnummer

TUK3061425

Herstellernummer

3061425

Hersteller

TUK

Versorgungsspannung bei DC:

20.4...28.2 V

Breite:

22.5 mm

Höhe:

84 mm

Tiefe:

118 mm

Leistungsaufnahme:

7.1 W

Spannungsart der Betriebsspannung:

DC

Betriebsspannung bei DC:

20.4...28.2 V

IM-T-9A: Modulo relè per barriera fotoelettrica di sicurezza/controllo con EDM, Tensione di alimentazione, 24 V cc, Ingresso di sicurezza, 1 canale doppio/singolo, Uscita di sicurezza, 3 NO, 6 A, Uscita Aux, nessuna, Morsettiera, rimovibile, Larghezza, 22,5 mm